Motion
UKP317D1

NTN
UKP317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283320
N° MFRUKP317D1
Prix2,027.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP317D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283320
N° MFRUKP317D1
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
Prix2,027.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Largeur de la base
    110 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    320 mm
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Hauteur totale
    220 mm
  • Longueur totale
    420 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    39.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKP3
  • CUP_NON
    4547359240535

Aperçu

Description du fabricant
UKP317D1 BRG