Motion
1025G HUB FLEX MMTR 608,808

FALK
1025G FLEX HUB MMTR 608,808

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 2.531 à 3 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI02286386
N° MFR1025G FLEX HUB MMTR 608,808
Prix2,170.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1025G FLEX HUB MMTR 608,808

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1025, 2.531 à 3 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI02286386
N° MFR1025G FLEX HUB MMTR 608,808
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
Prix2,170.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.531 à 3 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/4 po, 6.12 po
  • Code de taille de raccord
    1025
  • Diamètre du moyeu
    5.14 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    608, 808
  • Diamètre extérieur du manchon
    8.38 po
  • Poids
    34.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204053
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    66150 po
  • CUP_NON
    782934032158

Aperçu

Description du fabricant
1025G HUB FLEX MMTR 608,808

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté