Motion
1110T31 ESPACEUR HUB CL=4.688

FALK
1110T31 SPACER HUB CL=4.688

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI02286531
N° MFR1110T31 SPACER HUB CL=4.688
Prix2,585.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T31 SPACER HUB CL=4.688

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1110T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI02286531
N° MFR1110T31 SPACER HUB CL=4.688
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
Votre prix2,585.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1110T31
  • Code de taille de raccord
    1110T
  • Distance entre les arbres
    8-1/4 à 16 (T31) en
  • Concentrateur Diamètre  
    7-3/4 (T31) en
  • Longueur du moyeu
    4.6880 po
  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Poids
    60.0000 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Solide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Entretoise
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934089565
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31_T35 Moyeux d’espacement de la série
  • Capacité de couple
    82500 po
  • CUP_NON
    782934089565

Aperçu

Description du fabricant
1110T31 ESPACEUR HUB CL=4.688

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon