Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
Détails
- CouleurTransparent
- InflammabilitéInflammable
- Plage de température de fonctionnement-65 à +180 °F
- Type de colisBouteille
- CUP_NON079340324091
Aperçu
- Conçu pour les applications de collage qui nécessitent un montage très rapide, un durcissement du filet ou un durcissement de surface
- Les propriétés de durcissement à la lumière UV facilitent le durcissement rapide des surfaces exposées, minimisant ainsi la floraison et offrant une alternative aux accélérateurs à base de solvant
- Convient pour l’assemblage de dispositifs médicaux jetables
- À utiliser sur l’élastomère, le métal, le polycarbonate et le thermoplastique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation