Motion
545
Scellant pour filetage - 10 ml, bouteille, couleur violette
N° D’ARTICLE MI02286681
N° MFR545
Prix20.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage - 10 ml, bouteille, couleur violette
N° D’ARTICLE MI02286681
N° MFR545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    545
  • CUP_NON
    079340324299

Aperçu

Description du fabricant
303420 32429 PRODUIT 545 10ML BO
  • Conçu pour le verrouillage et le scellement des tuyaux et raccords métalliques
  • Spécialement formulé pour offrir un pouvoir lubrifiant élevé pour un assemblage et un retrait faciles
  • Recommandé pour les raccords filetés fins utilisés dans les installations hydrauliques et pneumatiques et les petits raccords en général
  • Ne contient aucun agent de remplissage ou particule susceptible de contaminer les fluides du système, les vannes encrassées ou d’obstruer les filtres et les tamis fins
  • Convient aux raccords jusqu'à 2” (50 mm) de diamètre
  • Excellente résistance aux solvants
  • Approuvé par ABSSM et l’ACIA
  • Couleur : Violet

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon