Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationÉquipement de construction, assemblages ferroviaires, transmissions
- Résistance au couple de rupture100 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir4 min
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant125 po
- Formulaire de produitLiquide
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetPermanent
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON079340325258
- Viscosité2900 à 10,000 cP
Aperçu
- Séchage rapide, éliminant le besoin d’apprêter
- Développe une force utilisable en une heure
- Particulièrement adapté aux applications lourdes où une résistance aux chocs violents, aux vibrations et aux niveaux de contrainte est requise
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation