Motion
2760
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02286684
N° MFR2760
Prix420.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02286684
N° MFR2760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix420.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    250 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Équipement de construction, assemblages ferroviaires, transmissions
  • Résistance au couple de rupture
    100 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    4 min
  • Comp. matériel
    Métal
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    125 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340325272
  • Viscosité
    2900 à 10,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
303442 32527 2760 HI STR THRDLKR 250ML

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon