Motion
SL185013-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL185013-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02287957
N° MFRSL185013-C3
Prix1,849.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL185013-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02287957
N° MFRSL185013-C3
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
Prix1,849.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4012802699470

Aperçu

Description du fabricant
SL185013-A-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues