Motion
608-2RSMC3MTSRLEZO

NACHI AMERICA INC
608-2RSMC3MTSRLEZO

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02287960
N° MFR608-2RSMC3MTSRLEZO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
608-2RSMC3MTSRLEZO

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02287960
N° MFR608-2RSMC3MTSRLEZO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT 608-SSL/C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 608-2RSMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 8mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 22mm et une largeur de 7mm , adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608-2RSMC3MTSRLEZO
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 608-SSL/C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon