Motion
742020/GN

NTN
742020/GN

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 50 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02287975
N° MFR742020/GN
Prix6,756.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
742020/GN

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 50 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02287975
N° MFR742020/GN
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
Prix6,756.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.613 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14100 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454666
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14100 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    742
  • Capacité de charge statique
    35500 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4550253067948

Aperçu

Description du fabricant
742020/GN BILLE DE PRÉCISION BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues