Motion
PX-08-D1

NTN
PX-08-D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287977
N° MFRPX-08-D1
Prix129.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PX-08-D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287977
N° MFRPX-08-D1
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
Prix129.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    58.70 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Poids
    5.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157260
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359157260

Aperçu

Description du fabricant
PX08D1 UNITÉ DE ROULEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues