Motion
61824/C3

SKF
61824/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02287983
N° MFR61824/C3
Prix1,257.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61824/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02287983
N° MFR61824/C3
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
Prix1,257.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61824-C3 PALIER
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61824/C3
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6290 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570893298

Aperçu

Description du fabricant
61824-C3 PALIER
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3