Motion
UC320D1

NTN
UC320D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-15/16 po, diamètre extérieur 8.4646 po, largeur 4.2520 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02288826
N° MFRUC320D1
Prix1,675.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC320D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3-15/16 po, diamètre extérieur 8.4646 po, largeur 4.2520 po, usage intensif, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02288826
N° MFRUC320D1
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
Prix1,675.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Rayon du filet
    0.1181 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.2520 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1654 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4646 po
  • Largeur totale
    4.2520 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    24.251 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233865
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UC3
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359233865

Aperçu

Description du fabricant
UC320D1 BRG