Motion
8350X1

DODGE
8350X1

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 3.7500 po de diamètre extérieur, fini, 1 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288983
N° MFR8350X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8350X1

Poulie à pas variable - 4L, 5L, A, section de ceinture B, 1 rainure, 3.7500 po de diamètre extérieur, fini, 1 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02288983
N° MFR8350X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.4 (4L) po, 3.7 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    2.4 (4L) po, 2.7 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les applications avec une vitesse supérieure à 5000 pi/min peuvent nécessiter un équilibrage plus précis
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    775829015138
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    8000
  • CUP_NON
    775829015138

Aperçu

Description du fabricant
8350 1 VP TABLEAU
  • Tailles de stock - rainures 1 et 2 jusqu'à 25 HP
  • Les poulies réglables à rainure 1 et 2 permettent des variations de vitesse allant jusqu’à 30 % lorsqu’elles sont utilisées avec une poulie de diamètre fixe
  • Disponible en alésages métriques
  • Les plus grandes tailles sont livrées avec des vis de pression 2
  • D’autres tunnels spéciaux sont disponibles, appelez pour connaître les modalités de livraison
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30