Motion
6002
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 15 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02289951
N° MFR6002
Prix24.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 15 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02289951
N° MFR6002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6002 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6002 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 32 mm pour les machines générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012303
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012303

Aperçu

Description du fabricant
6002 BRG