Motion
2309KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI02290074
N° MFR2309KJ
Prix367.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI02290074
N° MFR2309KJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix367.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2309K
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2309KJ Roulement à billes auto-alignant : 1:12 alésage conique de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 36 mm; utilisé dans les charges rotatives lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176060403
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176060403

Aperçu

Description du fabricant
2309K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs