Motion
52309
Roulement de butée de bille - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI02290094
N° MFR52309
Prix898.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI02290094
N° MFR52309
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
Prix898.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    1.27 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    52309 BOULE DE BROSSE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062506
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80500 N
  • Série
    523
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176062506

Aperçu

Description du fabricant
52309 BOULE DE BROSSE BRG