Motion
HA315
Manchon adaptateur - Longueur totale de 75 mm, M75 x 2 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02290167
N° MFRHA315
Prix151.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - Longueur totale de 75 mm, M75 x 2 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02290167
N° MFRHA315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 mm
  • Global Longueur  
    75 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Filetage Taille  
    M75 x 2
  • Poids
    9.4 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176717925
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    029176717925

Aperçu

Description du fabricant
HA315