Motion
MB-16Z-2
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290228
N° MFRMB-16Z-2
Prix351.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290228
N° MFRMB-16Z-2
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
Prix351.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-12
  • Taille du filetage
    1-12
  • Poids
    2.127 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029033674

Aperçu

Description du fabricant
MB-16Z-2 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif