Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.2812 po
- Angle de désalignement13 °
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale3467 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON190029051807