Motion
CM-M10Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290232
N° MFRCM-M10Z
Prix29.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290232
N° MFRCM-M10Z
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
Prix29.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Angle de désalignement
    26 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.068 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    21024 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029021480

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CM-M10Z MÉTRIQUE AVEC ZERK