Motion
CW-M20Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290233
N° MFRCW-M20Z
Price$83.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290233
N° MFRCW-M20Z
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
Votre prix83.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Angle de désalignement
    29 o
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.35 kg

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    57101 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029023132

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE CW-M20Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif