Motion
MB-M20Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 20 mm, diamètre du filetage de la tige : M20 x 2.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290234
N° MFRMB-M20Z
Prix143.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 20 mm, diamètre du filetage de la tige : M20 x 2.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290234
N° MFRMB-M20Z
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
Prix143.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 2.5
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    0.29 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    50952 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029034688

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M20Z MÉTRIQUE AVEC ZERK