Motion
CM-M12Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290238
N° MFRCM-M12Z
Prix38.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02290238
N° MFRCM-M12Z
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
Votre prix38.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Angle de désalignement
    27 o
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.078 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    25819 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029021510

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CM-M12Z MÉTRIQUE AVEC ZERK