Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Angle de désalignement29 o
- Hauteur totale101 mm
- Taille du filetage de la tigeM20 x 1.5
- Taille du filetageM20
- Poids0.29 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradeÉconomie/usage général
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale57101 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieCB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6g-LH
- CUP_NON190029020476