Motion
AW-3T
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02290254
N° MFRAW-3T
Prix63.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : no 10-32, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02290254
N° MFRAW-3T
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
Votre prix63.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    1/4 po
  • Taille du filetage de la tige
    #10-32
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029047145

Aperçu

Description du fabricant
AW-3T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer