Motion
HAB-6T
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI02290255
N° MFRHAB-6T
Prix120.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.9060 po de diamètre extérieur, 0.8130 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI02290255
N° MFRHAB-6T
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
Prix120.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8130 po
  • Mauvais alignement Angle  
    23 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3450 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9060 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 4130
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier 4130
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 4130
  • Capacité de charge statique radiale
    16975 lbf
  • Série
    HAB
  • Normes respectées
    SAE-AS81820
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029027673

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE HAB-6T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer