Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1260 po
- Largeur de la base2.8350 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8740 à 8.6610 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9380 po
- Hauteur totale6.1420 po
- Longueur totale10.4720 po
- Poids13.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023018673
- Rpm max.2450 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale13940 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- SérieNP
- CUP_NON747023018673