Motion
ST2.3/4
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI02290291
N° MFRST2.3/4
Prix685.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-3/4 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI02290291
N° MFRST2.3/4
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
Prix685.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    2.7560 po
  • Hauteur totale
    6.5550 po
  • Longueur totale
    8.7600 po
  • Fente Espacement  
    5.9370 po
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST2.3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    747023033935
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 110 °C
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11080 lbf
  • Type de joint
    Nitrile
  • Série
    M
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST2.3/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon