Motion
CNP1.7/16
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02290305
N° MFRCNP1.7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02290305
N° MFRCNP1.7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8740 po
  • Largeur de la base
    1.7720 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2520 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6880 po
  • Hauteur totale
    3.7640 po
  • Longueur totale
    4.3310 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023001316
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    CNP
  • CUP_NON
    747023001316

Aperçu

Description du fabricant
CNP1.7/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif