Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur0.8125 po
- Extérieur Diamètre3.7500 po
- Global Largeur0.8125 po
- Poids1.3 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionLJ1.3/4-2ZJ
- Dégagement interneC0
- Description longueLe LJ1.3/4-2ZJ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.7500-inch , un alésage droit, une conception à double blindage, un diamètre extérieur de 3.7500-inch et une largeur de 0.8125-inch , adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ1.3/4-2ZJ
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023004812