Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureJoint unique
- Anneau intérieur compatibleIR 17x22x23
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2214-RS est doté d’un diamètre d’alésage de 22 mm, d’un type de fermeture à joint unique, d’une conception à coupelle étirée à extrémités ouvertes, d’un diamètre extérieur de 28 mm, d’une largeur totale de 14 mm et d’un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles et les machines nécessitant une étanchéité accrue.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Rpm max.8000 tr/min
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-30 à +100 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesDIN 618-2
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- CUP_NON4047643186988
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure