Motion
RABRB20/52-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RABRB20/52-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 2.0625 po, largeur de 31 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291405
N° MFRRABRB20/52-FA106
Prix124.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RABRB20/52-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 2.0625 po, largeur de 31 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291405
N° MFRRABRB20/52-FA106
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
Prix124.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    32.3 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +85 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RABRB
  • CUP_NON
    4012802789232

Aperçu

Description du fabricant
RABRB20/52-XL-FA106