Motion
MB13

TIMKEN
MB13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 65 mm, D.E. 92 mm extérieur, D.E. face 79 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292225
N° MFRMB13
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
MB13

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 65 mm, D.E. 92 mm extérieur, D.E. face 79 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292225
N° MFRMB13
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
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Visage Diamètre  
    79 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    92 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM13
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB13

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues