Motion
OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12

HYDAC CORP
OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12

Système de filtration portatif hors ligne 02072083 - filtre nominal 2 microns, débit max. 4.9 gal/min, viscosité max. 3000 sus
N° D’ARTICLE MI02292327
N° MFROLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12
Prix4,471.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12

Système de filtration portatif hors ligne 02072083 - filtre nominal 2 microns, débit max. 4.9 gal/min, viscosité max. 3000 sus
N° D’ARTICLE MI02292327
N° MFROLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12
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
Votre prix4,471.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    605 mm

Détails

  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Valeur nominale du filtre
    2 microns
  • Comp. liquide
    Huile minérale, huile, eau
  • Débit maximum
    4.9 gal/min
  • Viscosité maximale
    3000 sus
  • Nombre d’étapes
    1
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
OLF-5/15-S-370-K-N5DM002-BM/12
  • La base modulaire élimine les tuyaux entre les composants et minimise les fuites
  • Le filtre à orifice de base facilite l’entretien des éléments à partir du capuchon supérieur
  • Nettoie l’huile Modèles faster–7 gal/min et 14 gal/min disponibles
  • Tuyau 10’ et tubes de rallonge inclus
  • Viton® disponible (1” de diamètre pour 7 gal/min; 1.25” de diamètre pour 14 gal/min)
  • Le bac d’égouttement retient l’huile avant qu’elle ne tombe au sol
  • La crépine d’aspiration intégrée protège la pompe
  • Système stationnaire hors ligne disponible
  • Boîtier standard 27”
  • Un élément de 27 po
  • Betamicron® valeur nominale absolue du filtre de 20
  • Débit de 14 gal/min

Les clients ont également acheté