Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille de l’alésage1.3750 po
- Diamètre du disque10.0000 po
- Épaisseur du disque2.0600 po
- Diamètre total10.00 po
- Poids28.00 lb
Détails
- Style d’alésageArbre droit
- Capacité du dissipateur thermique de frein663000 pi-lb
- Direction de la rotationBidirectionnel
- FinitionOxyde noir
- À utiliser avec la sérieFreins de série TCB, embrayages de série TCC
- Page de produit du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.4.4 hp
- Rpm max.3600 tr/min
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre344.16 lb/po2
- CUP_NON662284160018
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation