Motion
BRG22217K.C3

DODGE
BRG22217K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02292711
N° MFRBRG22217K.C3
Price$722.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22217K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02292711
N° MFRBRG22217K.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix722.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    36 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    68000 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    422005
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Brochure du produit
  • Brochure du produit 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    73500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475150526

Aperçu

Description du fabricant
22217 K C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs