Motion
CP2B513-USAF-203TT MOD

DODGE
CP2B513-USAF-203TT MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02292759
N° MFRCP2B513-USAF-203TT MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B513-USAF-203TT MOD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-3/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02292759
N° MFRCP2B513-USAF-203TT MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    050908
  • Matériel
    050908
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
050908 2.3/16