Motion
12-8V15.00-M FEUILLES

DODGE
12-8V15.00-M SHEAVE

Poulie à courroie en V 456675 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur 15.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292782
N° MFR12-8V15.00-M SHEAVE
Prix4,822.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12-8V15.00-M SHEAVE

Poulie à courroie en V 456675 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur 15.0000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292782
N° MFR12-8V15.00-M SHEAVE
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
Prix4,822.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.0000 po
  • Poids
    221.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    782475163526
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    782475163526

Aperçu

Description du fabricant
12/ 8V15.0 TABLEAU QD M 456675
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”