Motion
12-8V21.20-N FEUILLES

DODGE
12-8V21.20-N SHEAVE

Poulie à courroie en V 456681 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292784
N° MFR12-8V21.20-N SHEAVE
Prix8,417.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12-8V21.20-N SHEAVE

Poulie à courroie en V 456681 - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre extérieur 21.2000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292784
N° MFR12-8V21.20-N SHEAVE
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
Prix8,417.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.6250 à 6.0000 po
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po
  • Poids
    310.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Numéro CUP du fabricant
    782475163588
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782475163588

Aperçu

Description du fabricant
12/ 8V21.2 TABLEAU QD N 456681
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”