Motion
EC-209-P

DODGE
EC-209-P

Couvercle d’extrémité de roulement fermé - Type fermé, 1-5/8 po, 1-3/4 po, 1-1/2 po, 40 mm, diamètre compatible de 45 mm, diamètre extérieur de 3.6875 po
N° D’ARTICLE MI02292791
N° MFREC-209-P
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
EC-209-P

Couvercle d’extrémité de roulement fermé - Type fermé, 1-5/8 po, 1-3/4 po, 1-1/2 po, 40 mm, diamètre compatible de 45 mm, diamètre extérieur de 3.6875 po
N° D’ARTICLE MI02292791
N° MFREC-209-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage compatible Diamètre  
    1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po, 40 mm, 45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.6875 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Fermé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128212
  • Numéro CUP du fabricant
    782475957941
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    209
  • CUP_NON
    782475957941

Aperçu

Description du fabricant
EC-209-P FERMETURE DE FIN 128212

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good