Motion
DS40A23
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 23 dents
N° D’ARTICLE MI02294005
N° MFRDS40A23
Prix174.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 23 dents
N° D’ARTICLE MI02294005
N° MFRDS40A23
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
Prix174.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4060 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0620 po
  • Diamètre extérieur
    3.9400 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039369772
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039369772

Aperçu

Description du fabricant
DS40A23 SB 5/8 HT