Motion
DS50A24
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu A, 24 dents
N° D’ARTICLE MI02294006
N° MFRDS50A24
Prix219.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu A, 24 dents
N° D’ARTICLE MI02294006
N° MFRDS50A24
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
Prix219.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6560 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039369888
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039369888

Aperçu

Description du fabricant
DS50A24 SB 5/8 HT