Motion
DS100A16
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI02294008
N° MFRDS100A16
Prix468.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI02294008
N° MFRDS100A16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix468.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0300 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    19.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370112
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039370112

Aperçu

Description du fabricant
DS100A16 SB 1-1/4 HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon