Motion
DS40A16
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI02294105
N° MFRDS40A16
Prix76.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI02294105
N° MFRDS40A16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4060 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.8100 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039369703
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039369703

Aperçu

Description du fabricant
DS40A16 SB 1/2 HT