Motion
100SK1 LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
100SK1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02294157
N° MFR100SK1 ROLLER LINK
Prix42.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100SK1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02294157
N° MFR100SK1 ROLLER LINK
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
Votre prix42.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Diamètre du trou
    0.342 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039194411

Aperçu

Description du fabricant
100 SK-1 LIAISON DE ROULEAU