Motion
80LAMRB
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294889
N° MFR80LAMRB
Price$175.14/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294889
N° MFR80LAMRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix175.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.609 po
  • Poids
    1.79 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    s’il s
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219824
  • Capacité de charge utile
    3310 lb

Aperçu

Description du fabricant
80 CHAÎNE D-LAMBDA 10FT LG
  • LAMBDA pour les applications de variateur sans lubrifiant
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
  • La température élevée de l’appareil (telle que désignée par KF) peut fonctionner à une température de 446°F
  • Même charge maximale admissible que notre chaîne RS standard
  • Disponible en tailles de RSD40 à RSD140

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs