Motion
80-2H LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
80-2H CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02294901
N° MFR80-2H CONN LINK
Prix29.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2H CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02294901
N° MFR80-2H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.85 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039177483

Aperçu

Description du fabricant
80-2H CONN LINK TYPE CP