Motion
80-2H LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
80-2H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02294902
N° MFR80-2H OFFSET LINK
Prix70.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02294902
N° MFR80-2H OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.850 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Diamètre du rouleau
    1.150 po
  • Pas transversal
    1.283 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039177490

Aperçu

Description du fabricant
80-2H LIEN OFFSET