Motion
80-2H  RIV

TSUBAKI (UST)
80-2H RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294903
N° MFR80-2H RIV
Prix191.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2H RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294903
N° MFR80-2H RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix191.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.540 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    35280 lb
  • Poids
    4.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +15 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039177476
  • Capacité de charge utile
    6100 lb

Aperçu

Description du fabricant
80-2H RIVETED 10FT LONG
  • Double brin